text.skipToContent text.skipToNavigation

LED-zaklamp P4R Core 15/90/200 lm accu 1 li-Ion 15/60/90 m zwart LEDLENSER


Kleine, lichte, krachtige staaflamp – 55 g licht (incl. accu), 150 mm kort (niet-gefocust), tot max. 200 lm helder. Uitstekende Ledlenser-lichtkwaliteit. Helderheid, verlichtingswijdte en verlichtingsduur zijn ideaal op de energiebron afgestemd. Advanced Focus System voor efficiënt, op maat afgestemd licht in gefocuste en niet-gefocuste toestand. Praktische clip om aan overhemd- of broekzak te hangen. Milieuvriendelijke accu, oplaadbaar d.m.v. Micro-USB Wordt incl. accuset, zakclip, USB-kabel geleverd

Artikelnummer 0L596070
Uitvoering Penlamp
Kleur behuizing Zwart
Oplaadbaar Ja
Lengte (mm) 154
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penlamp
Kleur behuizing Zwart
Oplaadbaar Ja
Lengte (mm) 154
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP) IP54
Met lichtbron Ja
Batterijsoort Overig
Gewicht totaal (g) 19
Aantal batterijen 1
Batterijen meegeleverd Ja
Merk Ledlenser
Model P
Type P4R Core; 502177

Artikelnummers

Artikelnummer 0L596070
EAN 4058205020398
UBB 500573751855
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000901280
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.