text.skipToContent text.skipToNavigation

LED-zaklamp FLASH Pencil 75 LM 2 x AAAA batterijen 40 m SCANGRIP


Professionele, robuuste en krachtige FLASH-serie. Met focus-functie voor gebundelde en geconcentreerde verlichting

Artikelnummer 2W862281
Uitvoering Penlamp
Kleur behuizing Zwart
Oplaadbaar Nee
ANSI AAAA
Lengte (mm) 131
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penlamp
Kleur behuizing Zwart
Oplaadbaar Nee
ANSI AAAA
Lengte (mm) 131
Materiaal Aluminium
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP) IP54
Met lichtbron Ja
Batterijsoort Overig
Gewicht totaal (g) 32
Aantal batterijen 2
Batterijen meegeleverd Ja
Merk ScanGrip
Model FLASH

Artikelnummers

Artikelnummer 2W862281
EAN 5708997351307
UBB 500581570537
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 03.5130
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.