text.skipToContent text.skipToNavigation

LED-zaklamp FLASH 600 600 LM 2 x C batterijen 150 m SCANGRIP


Professionele, robuuste en krachtige FLASH-serie. Met focus-functie voor gebundelde en geconcentreerde verlichting

Artikelnummer 5X295709
Uitvoering Overig
Kleur behuizing Zwart
Oplaadbaar Nee
ANSI C
Lengte (mm) 174
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Kleur behuizing Zwart
Oplaadbaar Nee
ANSI C
Lengte (mm) 174
Materiaal Aluminium
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP) IP54
Met lichtbron Ja
Batterijsoort Overig
Gewicht totaal (g) 292
Aantal batterijen 2
Batterijen meegeleverd Ja
Merk ScanGrip
Model FLASH

Artikelnummers

Artikelnummer 5X295709
EAN 5708997351338
UBB 500582628201
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 03.5133
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.