text.skipToContent text.skipToNavigation

LED-zaklamp FLASH 300 300 LM 3 x AAA batterijen 100 m SCANGRIP


Professionele, robuuste en krachtige FLASH-serie. Met focus-functie voor gebundelde en geconcentreerde verlichting

Artikelnummer 5E431011
Uitvoering Overig
Kleur behuizing Zwart
Oplaadbaar Nee
ANSI AAA
Lengte (mm) 133
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Kleur behuizing Zwart
Oplaadbaar Nee
ANSI AAA
Lengte (mm) 133
Materiaal Aluminium
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP) IP54
Met lichtbron Ja
Batterijsoort Micro
Gewicht totaal (g) 122
Aantal batterijen 3
Batterijen meegeleverd Ja
Merk ScanGrip
Model FLASH

Artikelnummers

Artikelnummer 5E431011
EAN 5708997351321
UBB 500582386552
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 03.5132
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.