Zaklampen
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
Verlichting
Zaklampen
3P028954
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
LED-zaklamp FLASH 1000 R 1000 LM Li-Ion 250 m SCANGRIP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3P028954
Uitvoering
Overig
Kleur behuizing
Zwart
Oplaadbaar
Ja
ANSI
Overig
Lengte (mm)
196
Materiaal
Aluminium
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Kleur behuizing
Zwart
Oplaadbaar
Ja
ANSI
Overig
Lengte (mm)
196
Materiaal
Aluminium
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Met lichtbron
Ja
Batterijsoort
Overig
Gewicht totaal (g)
345
Aantal batterijen
1
Batterijen meegeleverd
Ja
Merk
ScanGrip
Model
FLASH R
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3P028954
EAN
5708997351383
UBB
500581862272
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
03.5138