text.skipToContent text.skipToNavigation

LED-zaklamp 153 LM 4 x AA mignoncellen 165 m PELI


Explosiebeveiligd. Geen metalen contact. Spatwaterdicht. LED™-technologie. 1 W LED. Materiaal schroefkop: Polycarbonaat. Lampenfitting copolymeer (EXL). Materiaal: ABS ATEX-norm: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T135 °C Da (zone 0)

Artikelnummer 0C083163
Uitvoering Overig
Kleur behuizing Geel
Oplaadbaar Nee
ANSI AA
Lengte (mm) 178
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Kleur behuizing Geel
Oplaadbaar Nee
ANSI AA
Lengte (mm) 178
Materiaal Kunststof
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP) IPX7
Met lichtbron Ja
Batterijsoort Mignon
Gewicht totaal (g) 207
Aantal batterijen 4
Batterijen meegeleverd Ja
Merk Peli

Artikelnummers

Artikelnummer 0C083163
UBB 500729613165
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 2410-060-241E
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.