text.skipToContent text.skipToNavigation

LED-zaklamp 1000 LM Li-Ion 205 m PROMAT


Artikelnummer 0Z184154
Met aansluitsnoer en stekker Nee
Spanningstype DC
Diameter 29
Met schakelaar Ja
Met CEE-stekker Nee
Oplaadbaar Ja
Lengte (mm) 141
Verpakt per 1

Specificaties

Met aansluitsnoer en stekker Nee
Spanningstype DC
Diameter 29
Met schakelaar Ja
Met CEE-stekker Nee
Oplaadbaar Ja
Lengte (mm) 141
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V) 3.7 - 3.7
Beschermingsgraad (IP) IP66
Met bescherming Nee
Met lichtbron Ja
Batterijsoort Lithium-ions
Kleurtemperatuur (K) 7700 - 7700
Max. systeemvermogen (W) 10
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 1000
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z184154
EAN 4015448783732
UBB 500573924122
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 4000877175
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.