Werklampen
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
Verlichting
Werklampen
1D445868
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
LED-werklamp AREA LITE CO 65 W 6.000 lm SCANGRIP LITE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1D445868
Breedte
199
Lamphouder
Geen
Geleiderdoorsnede (mm²)
1
Aansluitwijze
Overig
Kleur behuizing
Overig
Met contactdoos
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
199
Lamphouder
Geen
Geleiderdoorsnede (mm²)
1
Aansluitwijze
Overig
Kleur behuizing
Overig
Met contactdoos
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Materiaal behuizing
Kunststof
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lengte aansluitkabel (m)
5
Slagvastheid
IK07
Nom. spanning (V)
100 - 240
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Met bescherming
Nee
Met lichtbron
Ja
Met statiefhouder
Nee
Kleurtemperatuur (K)
6000 - 6000
Max. systeemvermogen (W)
65
Lichtkleur
Overig
Lichtstroom (lm)
6000 - 6000
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
Materiaal beschermhoes
Overig
Met wieltjes
Nee
Merk
Scangrip lite
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1D445868
EAN
5708997356371
UBB
500573980967
UNSPSC
32111503
Fabrikant artikelnummer
03.5637