text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

LED-schijnwerper NOVA 4 K 30 W 400-4.000 lm 5 m H05RN-F 3x1 mm² IP67 SCANGRIP


Nieuwe, krachtige COB-lamp met de modernste LED-techniek voor professioneel gebruik. NOVA-behuizing van gegoten aluminium, extreem robuust en resistent ook tegen stoten, tikken en vibraties· 5-staps dimmerfunctie. Met geïntegreerde draaggreep en stelvoet voor directe montage op een SCANGRIP TRIPOD-statief. Waterdicht (IP67) onder alle werkomstandigheden. CRI-waarde vrijwel daglichtkwaliteit

Artikelnummer 6Y250119
Breedte 235
Lamphouder Geen
Geleiderdoorsnede (mm²) 1
Aansluitwijze Overig
Kleur behuizing Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 235
Lamphouder Geen
Geleiderdoorsnede (mm²) 1
Aansluitwijze Overig
Kleur behuizing Overig
Met contactdoos Nee
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte aansluitkabel (m) 5
Slagvastheid IK07
Nom. spanning (V) 100 - 240
Noodstroomvoorziening geïntegreerd Ja
Beschermingsgraad (IP) IP67
Met bescherming Nee
Met lichtbron Ja
Met statiefhouder Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Kleurtemperatuur (K) 6000 - 6000
Max. systeemvermogen (W) 30
Lichtkleur Overig
Geschikt voor truss montage Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Lichtstroom (lm) 400 - 4000
Beschermingsgraad (NEMA) Overig
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Ja
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Ja
Materiaal beschermhoes Overig
Geschikt voor plafondmontage Nee
Met wieltjes Nee
Merk Scangrip
Model NOVA cable

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y250119
EAN 5708997354407
UBB 500582989645
UNSPSC 32111503
Fabrikant artikelnummer 03.5440
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.