text.skipToContent text.skipToNavigation

LED-schijnwerper NOVA 12 K 86 W 1.200-12.000 lm 5 m H05RN-F 3x1 mm² IP67 SCANGRIP


Artikelnummer 6R695534
Breedte 302
Lamphouder Geen
Geleiderdoorsnede (mm²) 1
Aansluitwijze Overig
Kleur behuizing Overig
Met contactdoos Nee
Kleurweergave-index 80-89
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 302
Lamphouder Geen
Geleiderdoorsnede (mm²) 1
Aansluitwijze Overig
Kleur behuizing Overig
Met contactdoos Nee
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte aansluitkabel (m) 5
Slagvastheid IK07
Nom. spanning (V) 100 - 240
Noodstroomvoorziening geïntegreerd Ja
Beschermingsgraad (IP) IP67
Met bescherming Nee
Met lichtbron Ja
Met statiefhouder Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Kleurtemperatuur (K) 6000 - 6000
Max. systeemvermogen (W) 86
Lichtkleur Overig
Geschikt voor truss montage Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Lichtstroom (lm) 1200 - 12000
Beschermingsgraad (NEMA) Overig
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Ja
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Ja
Materiaal beschermhoes Overig
Geschikt voor plafondmontage Nee
Met wieltjes Nee
Merk ScanGrip
Model NOVA cable

Artikelnummers

Artikelnummer 6R695534
EAN 5708997354445
UBB 500582903422
UNSPSC 32111503
Fabrikant artikelnummer 03.5444
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.