text.skipToContent text.skipToNavigation

LED-schijnwerper 50 W 800-4500 LM Li-Ion 5200 mAh 14,8 V IP54 PROMAT


Artikelnummer 7K069125
Kleur Wit
Kleur behuizing Overig
Spanningstype DC
Met afstandsbediening Nee
Lengte (mm) 308
Bediening op afstand mogelijk Nee
Nom. spanning (V) 14.8 - 14.8
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Wit
Kleur behuizing Overig
Spanningstype DC
Met afstandsbediening Nee
Lengte (mm) 308
Bediening op afstand mogelijk Nee
Nom. spanning (V) 14.8 - 14.8
Beschermingsgraad (IP) IP54
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Daglicht wit > 5300 K
Uitvoering glas/afdekking Geen
Nom. stroom (A) 600 - 600
Kleurtemperatuur (K) 6000 - 6000
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lampvermogen (W) 50 - 50
Lichtstroom (lm) 800 - 4500
Filament lamp Nee
Stralingshoek (°) 90 - 180
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Merk Promat
Goederencode 85131000

Artikelnummers

Artikelnummer 7K069125
EAN 4015448782742
UBB 500583143572
UNSPSC 32111503
Fabrikant artikelnummer 4000873354
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.