Zaklampen
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
Verlichting
Zaklampen
8C014217
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
LED-schijnwerper 50 W 3660 LM 2 m H05RN-F 3x1 mm² IP65 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8C014217
Kleur
Wit
Kleur behuizing
Zwart
Spanningstype
AC
Met afstandsbediening
Nee
Lengte (mm)
230
Bediening op afstand mogelijk
Nee
Nom. spanning (V)
240 - 240
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Wit
Kleur behuizing
Zwart
Spanningstype
AC
Met afstandsbediening
Nee
Lengte (mm)
230
Bediening op afstand mogelijk
Nee
Nom. spanning (V)
240 - 240
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Lichtkleur volgens EN 12464-1
Daglicht wit > 5300 K
Uitvoering glas/afdekking
Overig
Gemiddelde nom. levensduur (h)
1000
Kleurtemperatuur (K)
6500 - 6500
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)
50
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Lampvermogen (W)
50 - 50
Lichtstroom (lm)
3660 - 3660
Filament lamp
Nee
Stralingshoek (°)
120 - 120
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8C014217
EAN
4015448747680
UBB
500583388029
UNSPSC
32111503
Fabrikant artikelnummer
4000873341