text.skipToContent text.skipToNavigation

LED-schijnwerper 30 W 2200 LM 7,5 m H07RN-F 3x1,0 mm² IP65 PROMAT


Met statief. High power SMD-LED-lamp voor verlichting van grote oppervlakken. Direct helder licht. Extreem lange levensduur van de SMD-LED. Behuizing van gegoten aluminium. 120° brede reflectiehoek. Doorlopend in hoogte verstelbaar van 100-170 cm

Artikelnummer 2Y996268
Kleur Wit
Kleur behuizing Overig
Spanningstype AC
Met afstandsbediening Nee
Bediening op afstand mogelijk Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Wit
Kleur behuizing Overig
Spanningstype AC
Met afstandsbediening Nee
Bediening op afstand mogelijk Nee
Nom. spanning (V) 230 - 230
Beschermingsgraad (IP) IP65
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Daglicht wit > 5300 K
Uitvoering glas/afdekking Overig
Gemiddelde nom. levensduur (h) 1000
Kleurtemperatuur (K) 6500 - 6500
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh) 30
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lampvermogen (W) 30 - 30
Lichtstroom (lm) 2200 - 2200
Filament lamp Nee
Stralingshoek (°) 120 - 120
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y996268
EAN 4015448747727
UNSPSC 32111503
Fabrikant artikelnummer 4000873345
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.