Lichttechnieken
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Verlichting
5W233116
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
LED-schijnwerper 30 W 2200 LM 5 m H07RN-F 3x1 mm² IP65 PROMAT
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
5W233116
Kleur
Wit
Kleur behuizing
Overig
Spanningstype
AC
Met afstandsbediening
Nee
Lengte (mm)
260
Bediening op afstand mogelijk
Nee
Nom. spanning (V)
230 - 230
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Wit
Kleur behuizing
Overig
Spanningstype
AC
Met afstandsbediening
Nee
Lengte (mm)
260
Bediening op afstand mogelijk
Nee
Nom. spanning (V)
230 - 230
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Lichtkleur volgens EN 12464-1
Daglicht wit > 5300 K
Uitvoering glas/afdekking
Overig
Gemiddelde nom. levensduur (h)
1000
Kleurtemperatuur (K)
6500 - 6500
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)
30
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Lampvermogen (W)
30 - 30
Lichtstroom (lm)
2200 - 2200
Filament lamp
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Merk
Promat
HS- en goederencode
94054010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5W233116
EAN
4015448747703
UBB
500582620695
UNSPSC
32111503
Fabrikant artikelnummer
4000873343