text.skipToContent text.skipToNavigation

LED-schijnwerper 30 W 2200 LM 2 m H05RN-F 3x1 mm² IP65 PROMAT


Behuizing van licht en robuust gegoten aluminium. Speciale lichtstrooiing voor het verlichten van grote vlakken. Behuizing van gegoten aluminium. 120° brede reflectiehoek

Artikelnummer 8Y619745
Kleur Wit
Kleur behuizing Zwart
Spanningstype AC
Met afstandsbediening Nee
Lengte (mm) 180
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Wit
Kleur behuizing Zwart
Spanningstype AC
Met afstandsbediening Nee
Lengte (mm) 180
Bediening op afstand mogelijk Nee
Nom. spanning (V) 240 - 240
Beschermingsgraad (IP) IP65
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Daglicht wit > 5300 K
Uitvoering glas/afdekking Overig
Gemiddelde nom. levensduur (h) 1000
Kleurtemperatuur (K) 6500 - 6500
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh) 30
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lampvermogen (W) 30 - 30
Lichtstroom (lm) 2200 - 2200
Filament lamp Nee
Stralingshoek (°) 120 - 120
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y619745
EAN 4015448747673
UNSPSC 32111503
Fabrikant artikelnummer 4000873340
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.