Zaklampen
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
Verlichting
Zaklampen
3F047318
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
LED oplaadbare handlamp 3,6 V 3350 mAh 1 m Li-ion 5 V 500/1000 lm Oplaadtijd 4 uur PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3F047318
Breedte
85
Lengte (mm)
100
Hoogte/diepte (mm)
270
Nom. spanning (V)
3.6
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
85
Lengte (mm)
100
Hoogte/diepte (mm)
270
Nom. spanning (V)
3.6
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3F047318
EAN
4015448918639
UBB
500584088784
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
4000877190