text.skipToContent text.skipToNavigation

LED-loeplamp glazen lens 127 (5 inch) voet wit met afdekking, ronde kop


Metaal ∙ Met tafelklem of standaard ∙ Robuuste metalen arm 360° draaibaar, kantelbaar ∙ 3 dioptrieën-lens (1,75-voudige vergroting), Ø 5″ (127 mm), lensoppervlak 144 cm² ∙ Armlengte onder/boven 410 mm - hoogte 410 mm ∙ In hoogte verstelbaar tot max. 750 mm (met tafelklem) ∙ Armlengte onder/boven 310 mm - hoogte 400 mm ∙ In hoogte verstelbaar tot max. 660 mm (met voet) ∙ Voedingsspanning 220-240 V ∙ Lichtkleur 6.500 Kelvin - daglichtwit ∙ Gewogen energieverbruik 8 kWh/1.000 h ∙ Lichtstroom 935 lumen ∙ Levensduur 50.000 uren. Efficiëntieklasse E (spectrum A tot G) ∙ Deze lamp bevat ingebouwde LED-lampen ∙ De lampen kunnen niet vervangen worden

Artikelnummer 4F048431
Beschermingsklasse II
Spanningstype AC
Materiaal van lichtkop Kunststof
Uitvoering van lampvoet Aanschroefplaat
Lamptype LED uitwisselbaar
Verpakt per 1

Specificaties

Beschermingsklasse II
Spanningstype AC
Materiaal van lichtkop Kunststof
Uitvoering van lampvoet Aanschroefplaat
Lamptype LED uitwisselbaar
Nom. spanning (V) 220 - 240
Met lichtbron Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Kleurtemperatuur (K) 6500 - 6500
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 935
Lichtkleur Wit

Artikelnummers

Artikelnummer 4F048431
EAN 4002390061704
UBB 500582041298
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 8263502
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.