text.skipToContent text.skipToNavigation

LED-accuhandlamp UNIPEN 3,7 V 750 mAh Li-Ion 50/100 LM laadtijd 3 H SCANGRIP


Extreem krachtige werklampen, met moderne sterke LED technologieën. Sterke hechtmagneet, 180° draaibare lampkop. Uitklapbare draaibare ophanghaak

Artikelnummer 7M314684
Uitvoering Overig
Kleur behuizing Overig
Oplaadbaar Ja
ANSI Overig
Lengte (mm) 155
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Kleur behuizing Overig
Oplaadbaar Ja
ANSI Overig
Lengte (mm) 155
Materiaal Overig
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP) IP65
Met lichtbron Ja
Batterijsoort Overig
Gewicht totaal (g) 80
Aantal batterijen 1
Batterijen meegeleverd Ja
Merk ScanGrip
Model UNIFORM

Artikelnummers

Artikelnummer 7M314684
EAN 5708997354209
UBB 500583167415
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 03.5420
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.