text.skipToContent text.skipToNavigation

LED-accuhandlamp STICK LITE M 3,7 V 1800 mAh Li-Ion 30-300 LM laadtijd 4 H SCANGRIP LITE


Krachtige accu-werklamp dimbaar met zaklampfunctie maakt comfortabel en nauwkeurig werken mogelijk. Praktisch ingebouwde magneet maakt universele werkzaamheden mogelijk, ook de slanke uitvoering en het lage gewicht dragen bij tot maximaal werkcomfort

Artikelnummer 9G035255
Breedte 15
Uitvoering Overig
Met aansluitsnoer en stekker Nee
Spanningstype AC/DC
Kleurweergave-index 80-89
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 15
Uitvoering Overig
Met aansluitsnoer en stekker Nee
Spanningstype AC/DC
Kleurweergave-index 80-89
Met schakelaar Nee
Met CEE-stekker Nee
Oplaadbaar Ja
Lengte (mm) 34
Hoogte/diepte (mm) 250
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP) IP20
Met bescherming Nee
Met lichtbron Ja
Batterijsoort Overig
Kleurtemperatuur (K) 6500 - 6500
Max. systeemvermogen (W) 2.5
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 380
Lichtkleur Overig
Merk Scangrip lite

Artikelnummers

Artikelnummer 9G035255
EAN 5708997356661
UBB 500583785687
UNSPSC 32111503
Fabrikant artikelnummer 03.5666
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.