text.skipToContent text.skipToNavigation

LED-accuhandlamp MINIFORM 3,7 V 1600 mAh Li-Ion 100-200 lm laadtijd 2,5 H SCANGRIP


Extreem krachtige werklampen, met moderne sterke LED technologieën. Sterke hechtmagneet, 180° draaibare lampkop. Uitklapbare draaibare ophanghaak

Artikelnummer 3N251925
Uitvoering Overig
Kleur behuizing Overig
Oplaadbaar Ja
ANSI Overig
Lengte (mm) 122
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Kleur behuizing Overig
Oplaadbaar Ja
ANSI Overig
Lengte (mm) 122
Materiaal Overig
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP) IP65
Met lichtbron Ja
Batterijsoort Overig
Gewicht totaal (g) 130
Aantal batterijen 1
Batterijen meegeleverd Ja
Merk ScanGrip
Model UNIFORM

Artikelnummers

Artikelnummer 3N251925
EAN 5708997354049
UBB 500581804027
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 03.5404
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.