Zaklampen
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
Verlichting
Zaklampen
4O149169
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
LED-accuhandlamp Mini Mag Pro 20-200 LM 3,7 V / 1200 mAh Li-ion IP54 SCANGRIP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4O149169
Uitvoering
Overig
Kleur behuizing
Zwart
Oplaadbaar
Ja
ANSI
Overig
Lengte (mm)
200
Materiaal
Overig
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Kleur behuizing
Zwart
Oplaadbaar
Ja
ANSI
Overig
Lengte (mm)
200
Materiaal
Overig
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Met lichtbron
Ja
Batterijsoort
Overig
Gewicht totaal (g)
157
Aantal batterijen
1
Batterijen meegeleverd
Ja
Merk
ScanGrip
Model
MINI MAG PRO
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4O149169
EAN
5708997356920
UBB
500582162896
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
03.5692