Looplampen
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
Verlichting
Looplampen
5B478490
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
LED-accuhandlamp HL 700 A 3,7 V 2000 mAh Li-Ion 100/700 LM laadtijd 3,5 H BRENNENSTUHLNE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5B478490
Beschermingsklasse
III
Uitvoering
Overig
Kleur behuizing
Zwart
Kleurweergave-index
80-89
Met schakelaar
Ja
Oplaadbaar
Ja
Lengte (mm)
58
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Beschermingsklasse
III
Uitvoering
Overig
Kleur behuizing
Zwart
Kleurweergave-index
80-89
Met schakelaar
Ja
Oplaadbaar
Ja
Lengte (mm)
58
Materiaal
Overig
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Met bescherming
Nee
Met lichtbron
Ja
Batterijsoort
Overig
Geschikt voor aantal lampen
13
Aantal batterijen
1
Batterijen meegeleverd
Ja
Kleurtemperatuur (K)
['5700', '5700']
Lichtkleur
Wit
Merk
Brennenstuhl
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5B478490
EAN
4007123663415
UBB
500705069986
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
1175640
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen