Lichttechnieken
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
Verlichting
0Q705943
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
LED-accuhandlamp 3,7 V 2600 mAh Li-Ion 7 W 100-700 LM laadtijd 4 H PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0Q705943
Met aansluitsnoer en stekker
Ja
Spanningstype
DC
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V)
3.7-3.7
Met lichtbron
Ja
Max. systeemvermogen (W)
7
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)
700
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Met aansluitsnoer en stekker
Ja
Spanningstype
DC
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V)
3.7-3.7
Met lichtbron
Ja
Max. systeemvermogen (W)
7
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)
700
Merk
Promat
Goederencode
85131000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Q705943
EAN
4015448782735
UBB
500573828018
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
4000873349