text.skipToContent text.skipToNavigation

Lathamer BlackGiant® nr. 820M kopgewicht 600 g met magneet gefreesde stalen PICARD


Met speciale 2-componenten greep. Kop zwart gelakt. Ergonomisch gevormde speciale greep. Staalbuis steel met kopzekering Bijzondere productvoordelen: Extra geharde binnenbuis in de steel beschermt tegen vervorming bij zeer hoge belasting (bijv. hefboom) of bij misslagen (kerfwerking)

Artikelnummer 0M224813
Uitvoering Timmerhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte 315
Materiaal steel Metal
Magnetisch Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Timmerhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte 315
Materiaal steel Metal
Magnetisch Ja
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 600
Gewicht totaal (g) 820
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Overig
Met spijkertrekker Ja
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Ja
Model No. 820M

Artikelnummers

Artikelnummer 0M224813
EAN 4016671020748
UBB 500573768453
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 0082010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.