text.skipToContent text.skipToNavigation

Lathamer 69800 69800 kopgewicht 600 g met magneet gladde stalen buis fijn PICARD


Met speciale 2-componenten greep. Kop fijn blank. Voor de meest veeleisende werkzaamheden. Chroom-molybdeen-steel van stalen buis. Klauw en punt gehard. Met hoog oog. Staalbuis steel met kopzekering

Artikelnummer 8T975979
Uitvoering Timmerhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 315
Materiaal steel Metal
Magnetisch Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Timmerhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 315
Materiaal steel Metal
Magnetisch Ja
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 600
Gewicht totaal (g) 800
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Overig
Met spijkertrekker Ja
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Ja
Merk Picard
Model No. 698

Artikelnummers

Artikelnummer 8T975979
EAN 4016671009392
UBB 500583647176
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 0069800
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.