text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Lathamer 620M DIN 7239 kopgewicht 600 g met magneet gefreesde stalen buis PICARD


DIN 7239 Met kopzekering. Hamerkop zwart gelakt. Met spijkergleuf, staalbuis steel en zwarte speciale greep. Met magnetische spijkerhouder

Artikelnummer 4O025940
Uitvoering Timmerhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte 320
Materiaal steel Metal
Magnetisch Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Timmerhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte 320
Materiaal steel Metal
Magnetisch Ja
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 600
Gewicht totaal (g) 760
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Overig
Met spijkertrekker Ja
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Ja
Merk Picard
Model No. 620M

Artikelnummers

Artikelnummer 4O025940
EAN 4016671009361
UBB 500582161567
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 0062010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.