text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Lasstift voor booglassen, met buitendraad ISO 13918-PT Roestvaststaal (RVS) A2 M6X16


Numer artykułu
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.9
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Lengte 16 mm
Merk Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.9
HS- en goederencode 7318153590

Wymiary

A 0.8
d-D M6
d2 7.5
d3 0.75
k 0.8
L (mm) 16
L1 1

Normy

ISO 13918-PT

Numery artykułów

Numer artykułu 51190.060.016
EAN 8717077786608
UBB 500634408669
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.