text.skipToContent text.skipToNavigation

Lasscharnier Staal Blank cilinder met aanlaslip staal, pen en tussenring messing 50


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 20
Info cilinder met aanlaslip staal, pen en tussenring messing
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 20
Info cilinder met aanlaslip staal, pen en tussenring messing
HS- en goederencode

Afmetingen

d 5
D 8
D (mm) 8
L (mm) 50
l 15
s 10
Size 50

Artikelnummers

Artikelnummer 87911.000.050
EAN 8715493474642
UBB 203332000850
UNSPSC 31162403

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.