Las Scharnieren
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
Technische & machineonderdelen
Diverse onderdelen
Lasscharnieren
87911
87911.000.180
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
Lasscharnier Staal Blank cilinder met aanlaslip staal, pen en tussenring messing 180
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
465
Info
cilinder met aanlaslip staal, pen en tussenring messing
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
20 mm
Lengte
180 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
465
Info
cilinder met aanlaslip staal, pen en tussenring messing
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d
13
D
20
D (mm)
20
L (mm)
180
l
53
s
25.3
Size
180
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
87911.000.180
EAN
8715493474727
UBB
203332001684
UNSPSC
31162403
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie