Las Scharnieren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Technische & machineonderdelen
Diverse onderdelen
Lasscharnieren
87911
87911.000.135
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
Lasscharnier Staal Blank cilinder met aanlaslip staal, pen en tussenring messing 135
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
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
270
Info
cilinder met aanlaslip staal, pen en tussenring messing
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
20 mm
Lengte
135 mm
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
270
Info
cilinder met aanlaslip staal, pen en tussenring messing
Goederencode
83021000
Afmetingen
d
12
D
20
D (mm)
20
L (mm)
135
l
43
s
22.5
Size
135
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
87911.000.135
EAN
8715493474703
UBB
203332001437
UNSPSC
31162403
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen