Spanbanden
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
Hijsen
Spanbanden
3Q007012
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
Sjorband DIN EN 12195-2 lengte 5 m breedte 50 mm met ratel LC omdr. 4000 daN PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3Q007012
Breedte
50
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte (mm)
5000
Materiaal
Overig
Max. veilige werkbelasting (kN)
40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
50
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte (mm)
5000
Materiaal
Overig
Max. veilige werkbelasting (kN)
40
Tweedelig met ratel
Nee
Merk
Promat
Goederencode
63079098
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3Q007012
EAN
4015448714767
UBB
500581857579
UNSPSC
31162406
Fabrikant artikelnummer
4000365092