text.skipToContent text.skipToNavigation

Langbektang totale lengte 160 mm vorm 2 hoofd gepolijst kunststof mantel KNIPEX


Zware en slijtvaste tang met lange neus. Lange, halfronde bekken. Gekartelde grijpvlakken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Breedte punten (W4): 3,0 mm- Bekdikte (T2): 2,5mm- Beklengte (L3): 50,0 mm- Kopbreedte (W3): 16,5mm

Artikelnummer K1030.120.160
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 160
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Persvorm Trapezium persing
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 160
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Persvorm Trapezium persing
Materiaal Staal
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Kunststof beschermlaag
Gesmeed Ja
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 120
Goederencode 8203200000
Type Long Nose Pliers

Omschrijving

Zware en slijtvaste tang met lange neus. Lange, halfronde bekken. Gekartelde grijpvlakken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Breedte punten (W4): 3,0 mm- Bekdikte (T2): 2,5mm- Beklengte (L3): 50,0 mm- Kopbreedte (W3): 16,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1030.120.160
EAN 4003773035053
UBB 419100140203
UNSPSC 27112134
Fabrikant artikelnummer 30 21 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.