text.skipToContent text.skipToNavigation

Langbektang totale lengte 160 mm vorm 1 hoofd gepolijst lang, plat kunststof man


Zware en slijtvaste tang met lange neus. Geschikt voor grijpen op gemakkelijk bereikbare plaatsen. lange, trapeziumvormige bekken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Bekbreedte (W4): 3,0mm- Bekdikte (T2): 5,0mm- Beklengte (L3): 46,5mm- Kopbreedte (W3): 16,5mm

Artikelnummer K1030.110.160
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 160
Lengte (mm) 160
Materiaal Staal
Handvat Kunststof beschermlaag
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 160
Lengte (mm) 160
Materiaal Staal
Handvat Kunststof beschermlaag
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 110
Goederencode 8203200000
Type Long Nose Pliers

Omschrijving

Zware en slijtvaste tang met lange neus. Geschikt voor grijpen op gemakkelijk bereikbare plaatsen. lange, trapeziumvormige bekken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Bekbreedte (W4): 3,0mm- Bekdikte (T2): 5,0mm- Beklengte (L3): 46,5mm- Kopbreedte (W3): 16,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1030.110.160
EAN 4003773023128
UBB 419100130220
UNSPSC 27112134
Fabrikant artikelnummer 30 11 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.