text.skipToContent text.skipToNavigation

Langbektang totale lengte 160 mm tang verchroomd lang, plat VDE PROMAT


VDE-geïsoleerd tot 1.000 V. Geproduceerd vlgs. DIN EN/IEC 60900, per stuk getest. Lange, platte bekken. Grijpvlakken getand. Speciale gereedschapsset, oliegehard en getemperd Tang verchroomd

Cikkszám 9D069999
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Totale lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Totale lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
VDE getest Ja
Merk Promat

Cikkszámok

Cikkszám 9D069999
EAN 4015448512028
UBB 500583754246
UNSPSC 27112104
Gyártó cikksz 4000810271
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.