text.skipToContent text.skipToNavigation

Langbektang totale lengte 140 mm vorm 2 hoofd verchroomd lang, plat-rond meercom


Zware en slijtvaste tang met lange neus. Geschikt voor het grijpen op gemakkelijk bereikbare plaatsen. lange, halfronde bekken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 8,0 mm- Bekbreedte (W4): 2,5mm- Bekdikte (T2): 2,0mm- Beklengte (L3): 42.0mm- Kopbreedte (W3): 15,0mm

Artikelnummer K1030.520.140
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 140
Lengte 140
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 140
Lengte 140
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja

Omschrijving

Zware en slijtvaste tang met lange neus. Geschikt voor het grijpen op gemakkelijk bereikbare plaatsen. lange, halfronde bekken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 8,0 mm- Bekbreedte (W4): 2,5mm- Bekdikte (T2): 2,0mm- Beklengte (L3): 42.0mm- Kopbreedte (W3): 15,0mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1030.520.140
EAN 4003773001980
UBB 419100386079
UNSPSC 27112134
Fabrikant artikelnummer 30 25 140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.