text.skipToContent text.skipToNavigation

Langbektang totale lengte 140 mm vorm 2 hoofd gepolijst kunststof mantel KNIPEX


Zware en slijtvaste tang met lange neus. Geschikt voor grijpen op gemakkelijk bereikbare plaatsen. lange, halfronde bekken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 8,0 mm- Bekbreedte (W4): 2,5mm- Bekdikte (T2): 2,0mm- Beklengte (L3): 42.0mm- Kopbreedte (W3): 15,0mm

Artikelnummer K1030.120.140
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 140
Lengte (mm) 140
Materiaal Staal
Handvat Kunststof beschermlaag
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 140
Lengte (mm) 140
Materiaal Staal
Handvat Kunststof beschermlaag
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 100
Goederencode 8203200000
Type Long Half-Round Nose Pliers

Omschrijving

Zware en slijtvaste tang met lange neus. Geschikt voor grijpen op gemakkelijk bereikbare plaatsen. lange, halfronde bekken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 8,0 mm- Bekbreedte (W4): 2,5mm- Bekdikte (T2): 2,0mm- Beklengte (L3): 42.0mm- Kopbreedte (W3): 15,0mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1030.120.140
EAN 4003773042433
UBB 419100383670
UNSPSC 27112134
Fabrikant artikelnummer 30 21 140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.