text.skipToContent text.skipToNavigation

Langbektang totale lengte 140 mm vorm 1 meercomponenten mantels KNIPEX


Zware en slijtvaste tang met lange neus. Geschikt voor grijpen op gemakkelijk bereikbare plaatsen. lange, trapeziumvormige bekken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 8,0 mm- Bekbreedte (W4): 2,5mm- Bekdikte (T2): 4,0mm- Beklengte (L3): 42.0mm- Kopbreedte (W3): 15,0mm

Artikelnummer K1030.510.140
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 140
Lengte (mm) 140
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 140
Lengte (mm) 140
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 90
Goederencode 8203200000
Type Long Nose Pliers

Omschrijving

Zware en slijtvaste tang met lange neus. Geschikt voor grijpen op gemakkelijk bereikbare plaatsen. lange, trapeziumvormige bekken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 8,0 mm- Bekbreedte (W4): 2,5mm- Bekdikte (T2): 4,0mm- Beklengte (L3): 42.0mm- Kopbreedte (W3): 15,0mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1030.510.140
EAN 4003773042914
UBB 419100385998
UNSPSC 27112134
Fabrikant artikelnummer 30 15 140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.