text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Langbektang totale lengte 140 mm vorm 1 hoofd gepolijst lang, plat kunststof man


Zware en slijtvaste tang met lange neus. Lange, trapeziumvormige bekken. Gekartelde grijpvlakken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 8,0 mm- Puntdikte (W4): 2,5mm- Bekdikte (T2): 4,0 mm- Beklengte (L3): 42.0mm- Kopbreedte (W3): 15,0mm

Artikelnummer K1030.110.140
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 140
Lengte 140
Geïsoleerd 1000 V Ja
Persvorm Trapezium persing
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 140
Lengte 140
Geïsoleerd 1000 V Ja
Persvorm Trapezium persing
Materiaal Staal
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Kunststof beschermlaag
Gesmeed Ja
VDE getest Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Zware en slijtvaste tang met lange neus. Lange, trapeziumvormige bekken. Gekartelde grijpvlakken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 8,0 mm- Puntdikte (W4): 2,5mm- Bekdikte (T2): 4,0 mm- Beklengte (L3): 42.0mm- Kopbreedte (W3): 15,0mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1030.110.140
EAN 4003773033936
UBB 419100130147
UNSPSC 27112134
Fabrikant artikelnummer 30 11 140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.