text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenwiel 30 x 10 6 x 40 K40


De PREMIUM A-P01 C X lamellenslijpwielen op spindel van korundweefsel zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en schachtgroottes. De radiale plaatsing van de lamellen zorgt voor een continue slijtage van het slijpmiddel en een constante belichting van nieuwe slijpkorrels. Hierdoor wordt een consistent verbeterde slijpprestatie bereikt. De hoge fle

Artikelnummer 5W757237
Breedte 10
Diameter 30
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 40
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 10
Diameter 30
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 40
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum

Omschrijving

De PREMIUM A-P01 C X lamellenslijpwielen op spindel van korundweefsel zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en schachtgroottes. De radiale plaatsing van de lamellen zorgt voor een continue slijtage van het slijpmiddel en een constante belichting van nieuwe slijpkorrels. Hierdoor wordt een consistent verbeterde slijpprestatie bereikt. De hoge flexibiliteit van de lamellen zorgt voor een uitstekende aanpassing aan onregelmatige profielen en door de constante ventilatie tijdens het bewerkingsproces wordt het werkoppervlak slechts matig verwarmd. Terwijl de lamellenslijpwielen met 3mm schacht gekenmerkt worden door hun uitzonderlijk kleine afmetingen, vertegenwoordigt de 6mm versie het meest veelzijdige slijpgereedschap uit deze productgroep. Door de hoge duurzaamheid zijn ze voorbestemd voor de meest uiteenlopende toepassingen en materialen.

Artikelnummers

Artikelnummer 5W757237
EAN 9003179592414
UBB 500572152741
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 959241
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.