text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpwiel 80 x 50 6 x 40 K150


De PREMIUM A-P01 C X lamellenslijpwielen op spindel van korundweefsel zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en schachtgroottes. Door de radiale plaatsing van de lamellen wordt een continue slijtage van het slijpmiddel en een constante belichting van nieuwe slijpkorrels gegarandeerd. Hierdoor wordt een consistent verbeterde slijpprestatie bereikt

Artikelnummer 1F327224
Breedte 50
Diameter 80
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 150
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 50
Diameter 80
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 150
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum

Omschrijving

De PREMIUM A-P01 C X lamellenslijpwielen op spindel van korundweefsel zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en schachtgroottes. Door de radiale plaatsing van de lamellen wordt een continue slijtage van het slijpmiddel en een constante belichting van nieuwe slijpkorrels gegarandeerd. Hierdoor wordt een consistent verbeterde slijpprestatie bereikt. De hoge flexibiliteit van de lamellen zorgt voor een uitstekende aanpassing aan onregelmatige profielen en door de constante ventilatie tijdens het bewerkingsproces wordt het werkoppervlak slechts matig verwarmd. Terwijl de lamellenslijpwielen met 3mm schacht gekenmerkt worden door hun uitzonderlijk kleine afmetingen, vertegenwoordigt de 6mm versie het meest veelzijdige slijpgereedschap uit deze productgroep. Door de hoge duurzaamheid zijn ze voorbestemd voor de meest uiteenlopende toepassingen en materialen.

Artikelnummers

Artikelnummer 1F327224
EAN 9003178169938
UBB 500572148061
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 816993
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.