text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpwiel 50 x 30-6 x 40 K120


De PREMIUM A-P01 C X lamellenslijpwielen op spindel van korundweefsel zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en schachtgroottes. Door de radiale plaatsing van de lamellen wordt een continue slijtage van het slijpmiddel en een constante belichting van nieuwe slijpkorrels gegarandeerd. Hierdoor wordt een consistent verbeterde slijpprestatie bereikt

Artikelnummer 0J333114
Breedte 30
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 120
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 30
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 120
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT

Omschrijving

De PREMIUM A-P01 C X lamellenslijpwielen op spindel van korundweefsel zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en schachtgroottes. Door de radiale plaatsing van de lamellen wordt een continue slijtage van het slijpmiddel en een constante belichting van nieuwe slijpkorrels gegarandeerd. Hierdoor wordt een consistent verbeterde slijpprestatie bereikt. De hoge flexibiliteit van de lamellen zorgt voor een uitstekende aanpassing aan onregelmatige profielen en door de constante ventilatie tijdens het bewerkingsproces wordt het werkoppervlak slechts matig verwarmd. Terwijl de lamellenslijpwielen met 3mm schacht gekenmerkt worden door hun uitzonderlijk kleine afmetingen, vertegenwoordigt de 6mm versie het meest veelzijdige slijpgereedschap uit deze productgroep. Door de hoge duurzaamheid zijn ze voorbestemd voor de meest uiteenlopende toepassingen en materialen.

Artikelnummers

Artikelnummer 0J333114
EAN 9003178169426
UBB 500572145331
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 816942
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.