text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift POLINOX PNZ d. 80xH50 mm korreling 180 combinatie PFERD


Korund A en siliciumcarbide. Radiale rangschikking van het vliesmateriaal in lamellenvorm waarbij zich tussen de lamellen altijd een slijpweefsel bevindt, daardoor grotere materiaalafvoer en een grover contactbeeld. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 1U151977
Max. toerental (1/min) 7500
Diameter 80
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 180
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7500
Diameter 80
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 180
Geschikt voor kunststof Ja
Korrel type Overig
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 1U151977
EAN 4007220294710
UBB 500581220166
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 44658088
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.