text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift POLINOX PNZ d. 60xH50 mm korreling 180 combinatie PFERD


Korund A en siliciumcarbide. Radiale rangschikking van het vliesmateriaal in lamellenvorm waarbij zich tussen de lamellen altijd een slijpweefsel bevindt, daardoor grotere materiaalafvoer en een grover contactbeeld. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 7T385012
Max. toerental (1/min) 10000
Diameter 60
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 180
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 10000
Diameter 60
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 180
Geschikt voor kunststof Ja
Korrel type Overig
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 7T385012
EAN 4007220294703
UBB 500583275408
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 44656088
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.