text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift POLINOX PNZ d. 40xH20 mm korreling 100 combinatie PFERD


Korund A en siliciumcarbide. Radiale rangschikking van het vliesmateriaal in lamellenvorm waarbij zich tussen de lamellen altijd een slijpweefsel bevindt, daardoor grotere materiaalafvoer en een grover contactbeeld. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 0V785021
Max. toerental (1/min) 15000
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 100
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 15000
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 100
Geschikt voor kunststof Ja
Korrel type Overig
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 0V785021
EAN 4007220157053
UBB 500573895090
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 44654080
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.