text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift POLINOX PNL d. 80xH50 mm korreling 180 vlies schacht-d. PFERD


Korund A. Radiale rangschikking van het vliesmateriaal in lamellenvorm waarbij bij deze polijstdeeltjes de lamellen extreem dicht opeen gepakt zijn en daardoor een lange standtijd bereikt wordt. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 4D346791
Max. toerental (1/min) 7500
Diameter 80
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 180
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7500
Diameter 80
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 180
Geschikt voor kunststof Ja
Korrel type Corundum
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 4D346791
EAN 4007220157190
UBB 500582020243
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 44658180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.