text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift POLINOX PNL d. 80xH50 mm korreling 100 vlies schacht-d. PFERD


Korund A. Radiale rangschikking van het vliesmateriaal in lamellenvorm waarbij bij deze polijstdeeltjes de lamellen extreem dicht opeen gepakt zijn en daardoor een lange standtijd bereikt wordt. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 2Q578394
Max. toerental (1/min) 7500
Diameter 80
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 100
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7500
Diameter 80
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 100
Geschikt voor kunststof Ja
Korrel type Corundum
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q578394
EAN 4007220157183
UBB 500581527578
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 44658100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.