text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift POLINOX PNL d. 60xH50 mm korreling 280 vlies schacht-d. PFERD


Korund A. Radiale rangschikking van het vliesmateriaal in lamellenvorm waarbij bij deze polijstdeeltjes de lamellen extreem dicht opeen gepakt zijn en daardoor een lange standtijd bereikt wordt. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 3K763441
Max. toerental (1/min) 10000
Diameter 60
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 280
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 10000
Diameter 60
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 280
Geschikt voor kunststof Ja
Korrel type Corundum
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 3K763441
EAN 4007220157237
UBB 500581749917
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 44666280
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.