text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift POLINOX PNL d. 60xH50 mm korreling 100 vlies schacht-d. PFERD


Korund A. Radiale rangschikking van het vliesmateriaal in lamellenvorm waarbij bij deze polijstdeeltjes de lamellen extreem dicht opeen gepakt zijn en daardoor een lange standtijd bereikt wordt. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 9B223521
Max. toerental (1/min) 10000
Diameter 60
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 100
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 10000
Diameter 60
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 100
Geschikt voor kunststof Ja
Korrel type Corundum
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 9B223521
EAN 4007220157213
UBB 500583730568
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 44666100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.