text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift POLINOX PNL d. 40xH20 mm korreling 280 vlies schacht-d. PFERD


Korund A. Radiale rangschikking van het vliesmateriaal in lamellenvorm waarbij bij deze polijstdeeltjes de lamellen extreem dicht opeen gepakt zijn en daardoor een lange standtijd bereikt wordt. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 7Z151203
Max. toerental (1/min) 15000
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 280
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 15000
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 280
Geschikt voor kunststof Ja
Korrel type Corundum
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z151203
EAN 4007220157084
UBB 500583349914
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 44654280
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.