text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift d.80xH50mm korreling 80 combinatie vlies/korund schacht-d. PROMAT


Hoogwaardig slijpvlies. Lamellen van korundweefsel. Bijzonder geschikt voor gemiddeld slijpvermogen. Voor het verwijderen van oxide- en verflagen. Schuren en reinigen van metalen oppervlakken. Vooral door het slijpweefsel. Universeel bruikbaar. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 7M548968
Max. toerental (1/min) 8600
Diameter 80
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 8600
Diameter 80
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Merk Promat
Model 4000 842 210

Artikelnummers

Artikelnummer 7M548968
EAN 4015448605737
UBB 500583171037
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000842210
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.